Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R162219426
B. blok prowadzący CS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R162219426
Rubix:462611


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c0 µm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 58.2 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R162219426
B. BLOK PROWADZĄCY CS KWD-015-SNS-C0-N-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c0 µm |
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 58.2 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 334,51 Netto
/ Sztuka
zł 411,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie