Referencje
Hiwin:CGW20CCZ0H
Rubix:1279577

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 63 mm |
| Długość | 74.9 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny CGW20CCZ0H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 63 mm |
| Długość | 74.9 mm |
| Wysokość na szynie | 30 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 155,7 Netto
/ Sztuka
zł 191,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie