Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE20-B-NL-V2-G2
Wózek z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE20-B-NL-V2-G2
Rubix:607466
Producent:0199627030330


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | 6 |
|---|---|
| Szerokość | 88.9 mm |
| Długość | 63 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE20-B-NL-G2-V2
Wózki KWVE. . -B-NL, niski, długi wózek, czterorzędowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 530 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | 6 |
| Szerokość | 88.9 mm |
| Długość | 63 mm |
| Wysokość na szynie | 27 mm |
| Dokładność | g2 |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 391,16 Netto
/ Sztuka
zł 481,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie