Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE20-B-V1-G1
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE20-B-V1-G1
Rubix:513058
Producent:0124487610220

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE20-B-V1-G1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 465 g |
|---|---|
| Szerokość | 71.4 mm |
| Długość | 63 mm |
| Wysokość na szynie | 30 mm |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 326,66 Netto
/ Sztuka
zł 401,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
