Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE20-B-S

Wózek wąski

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:KWVE20-B-S
Rubix:382473
EAN:4054362975816
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość44 mm
Długość71.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE20-B-S-V1-G3


Możliwa konstrukcja odporna na korozję, zespół prowadzący i czterorzędowe łożysko z recyrkulacją kulek

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość44 mm
Długość71.4 mm
Wysokość na szynie30 mm
Wielkość20 mm
274,96 Netto
/ Sztuka
338,2 Brutto
  • Dostępny