Blok prowadnicy rolki/kulki NSK NAS-15-CLZ

Prowadnica liniowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

NSK:NAS-15-CLZ
Rubix:794239
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie wstępne20 µm
Szerokość34 mm
Długość40.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wózek toczny NAS15CLZ


Standardowa seria prowadnic liniowych firmy NSK — serie NH i NS — charakteryzuje się znacznym wzrostem trwałości, spełnia wymagania wszystkich branż dzięki wszechstronnej wydajności oraz jest zgodna z międzynarodowymi wymiarami standardowymi.

Mocne strony

•Długa żywotność
Wysoka prędkość
Szeroki wybór

Zastosowania

Maszyny i obrabiarki;Urządzenia do produkcji półprzewodników;Ogólne urządzenia przemysłowe;Urządzenia medyczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie wstępne20 µm
Szerokość34 mm
Długość40.4 mm
Wysokość na szynie24 mm
Materiałspecjalna stal wysokowęglowa
Wielkość15 mm
  • Dostępny