Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWEM12-G2-V0
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWEM12-G2-V0
Rubix:349289
Producent:0161946400420




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWEM12-G2-B-V0
Guide trolley KWEM, standard guide trolley for miniature ball circulating unit, stainless steel, double-row
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 35 g |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Długość | 35 mm |
| Wysokość na szynie | 4 mm |
| Dokładność | g2 |
| Wielkość | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
