Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE35-B-SN-V2-G4
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE35-B-SN-V2-G4
Rubix:607807
Producent:0200548150350

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE35-B-SN-V2-G4
Carriages KWVE. . -B-SN, narrow, low carriage, four-row
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1298 g |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 112 mm |
| Wysokość na szynie | 44 mm |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 358,24 Netto
/ Sztuka
zł 440,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
