Blok prowadnicy rolki/kulki NSK LAH20EMZ
ŚLIZG LAH20ANZ STANDARD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:LAH20EMZ
Rubix:239486



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny LAH20EMZ
NSK's standard linear guide series statisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Mocne strony
•Self-aligning capability
Impact-load resistance
Wide variety
Impact-load resistance
Wide variety
Zastosowania
Machine tools;semiconductor manufacturing equipment;general industrial devices;medical equipment
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 63 mm |
|---|---|
| Długość | 3960 mm |
| Wysokość na szynie | 30 mm |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
