Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE25-B-L-V2-G2
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE25-B-L-V2-G2
Rubix:607554
Producent:0113694420330

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE25-B-L-V2-G2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1046 g |
|---|---|
| Szerokość | 109.1 mm |
| Długość | 70 mm |
| Wysokość na szynie | 36 mm |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 405,66 Netto
/ Sztuka
zł 498,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
