Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE20-W-UG-V2-G4
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE20-W-UG-V2-G4
Rubix:607509
Producent:0096401340350

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE20-W-UG-V2-G4
Carriages KWVE. . -W, wide carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 500 g |
|---|---|
| Szerokość | 69.8 mm |
| Długość | 80 mm |
| Wysokość na szynie | 27 mm |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 355,63 Netto
/ Sztuka
zł 437,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
