Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R163221420
BSHP wózek z łożyskami kulkowymi SNS, aluminium, bez łańcucha kulkowego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R163221420
Rubix:824259




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c1 µm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 86.2 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R163221420
WÓZEK Z ŁOŻYSKAMI KULKOWYMI Al KWD-025-SNS-C1-N-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c1 µm |
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 86.2 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 418,09 Netto
/ Sztuka
zł 514,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie