Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE20-B-S-V2-G1
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE20-B-S-V2-G1
Rubix:607472
Producent:0125089260320

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE20-B-S-V2-G1
Carriages KWVE. . -B-S, narrow carriage, four-row
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 368 g |
|---|---|
| Szerokość | 71.4 mm |
| Długość | 44 mm |
| Wysokość na szynie | 30 mm |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 312,12 Netto
/ Sztuka
zł 383,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
