Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE20-B-SN-V1-G4
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE20-B-SN-V1-G4
Rubix:607488
Producent:0125089340250

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE20-B-SN-V1-G4
Ball row pads
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 310 g |
|---|---|
| Szerokość | 71.4 mm |
| Długość | 44 mm |
| Wysokość na szynie | 27 mm |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 271,35 Netto
/ Sztuka
zł 333,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
