Blok prowadnicy rolki/kulki INA RWU45-E-L-V3-G2
Długi wózek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RWU45-E-L-V3-G2
Rubix:277701
Producent:0178809631430
EAN:4054366329158





Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v3 µm |
|---|---|
| Szerokość | 120 mm |
| Długość | 178.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny RWU45-E-L-V3-G2
Podkładka rolkowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4000 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v3 µm |
| Szerokość | 120 mm |
| Długość | 178.3 mm |
| Dokładność | g2 |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie