Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin EGH25CAZAH
Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:EGH25CAZAH
Rubix:278788
Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 82.6 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny EGH25CAZAH
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 48 mm |
| Długość | 82.6 mm |
| Wysokość na szynie | 33 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 196,31
zł 142,2 Netto
/ Sztuka
zł 174,91 Brutto
- Dostępny