Referencje
Gedore:VDE 2163 TX T20
Rubix:758625
Producent:2824639
EAN:4010886938553
Szczegóły produktu : Wkrętak VDE TORX VDE 2163 TX T20 2824639
Sprawdzone pojedynczo, izolowane VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, całkowicie izolowana część robocza, uchwyt 3-komponentowy Power-Grip³ z otworem do zawieszania, ergonomiczny kształt uchwytu zapewniający precyzyjną, nie męczącą pracę, połączenie kształtowe uchwytu i części roboczej dla optymalnego przekazywania siły, oznaczenie typu napędu na końcu uchwytu, część robocza ze stali molibdenowo-wanadowej, hartowana i odpuszczana
Sprawdzone pojedynczo, izolowane VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, całkowicie izolowana część robocza, uchwyt 3-komponentowy Power-Grip³ z otworem do zawieszania, ergonomiczny kształt uchwytu zapewniający precyzyjną, nie męczącą pracę, połączenie kształtowe uchwytu i części roboczej dla optymalnego przekazywania siły, oznaczenie typu napędu na końcu uchwytu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Długość ostrza | 80 mm |
| Rozmiar nadruku | t20 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,73 Netto
/ Sztuka
zł 39,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

