Izolowane śrubokręty Roebuck 880443
Wkrętak Vde izolowany 1000v pozidriv
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:880443
Rubix:912547
EAN:3660338338489
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkrętak izolowany 1000V PZ1 80mm 880443
Norma: ISO 8764/ IEC 60900 Certyfikowane VDE/GS
Do wszystkich zastosowań elektrycznych do 1000 VacHartowane ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, czarne wykończenie.
Wielokomponentowy ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową ochroną.
Do wszystkich zastosowań elektrycznych do 1000 VacHartowane ostrze ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej, czarne wykończenie.
Wielokomponentowy ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową ochroną.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Końcówka | pozidriv |
|---|---|
| Długość ostrza | 80 mm |
| Rozmiar nadruku | pz1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,67 Netto
/ Sztuka
zł 46,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie