Izolowane śrubokręty Wera 05006191001

Wkrętak VDE do śrub z profilem płasko-krzyżowym PZ PlusMinus

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05006191001
Rubix:486855
EAN:4013288102645
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkapozidriv
Długość ostrza100 mm
Rozmiar nadrukupz/s2

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkrętak krzyżowy do wkrętów PlusMinus izolowany 165 i PZ/S 2x100mm 05006191001


Wkrętak VDE do śrub z profilem płasko-krzyżowym PZ PlusMinus
Wykonanie: profil łączony płasko-krzyżowy PZ. Z wysokostopowej stali specjalnej. Z okrągłym, izolowanym trzpieniem. Rękojeść i trzpień izolowane do 1000 V zgodnie z IEC 60900, DIN EN. Dodatkowo z wytłoczeniem z symbolem profilu i wielkości.

Mocne strony

Insulated blades for secure work at 1,000 volts
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Handle markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Combination profile - Pozidriv / slotted

Zastosowania

idealny do stosowania przy listwach zaciskowych, skrzynkach bezpiecznikowych, przełącznikach, przekaźnikach itp.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkapozidriv
Długość ostrza100 mm
Rozmiar nadrukupz/s2
71,28 Netto
/ Sztuka
87,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie