Referencje
Gedore:147 10
Rubix:758381
Producent:6414480
EAN:4010886641446


Informacje techniczne
| Końcówka | płaski |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 10 |
| Długość ostrza | 175 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak 147 10 6414480
Model zgodny z DIN ISO 2380-2, rząd B + C, wykonanie wg DIN ISO 2380-1 typ A. z ciągłym trzpieniem, chromowany, chromowany galwanicznie. Stal wanadowa GEDORE 50CrV4. Twardy drewniany uchwyt klejony, lakierowana skóra z nasadką udarową. Pełny sześciokąt dla dodatkowej wytrzymałości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 192 g |
|---|---|
| Końcówka | płaski |
| Rozmiar nadruku | 10 |
| Długość ostrza | 175 mm |
| Długość | 300 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie