Referencje
Stahlwille:08130007
Rubix:485923
EAN:4018754011223




Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t7 |
| Długość ostrza | 25 mm |
Szczegóły produktu : Końcówka wkrętakowa BIT TORX 6-kątna 1411 T7
Do wewnętrznych śrub TORX®.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 7x7x27 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5 g |
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t7 |
| Długość ostrza | 25 mm |
| Długość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie