Referencje
Beta Tools:1260 8X150
Rubix:562989
Producent:012600057
EAN:8014230603964


Informacje techniczne
| Końcówka | płaski |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 8 |
| Długość ostrza | 150 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak płaski betagrip 8x150mm 1260/8X150 012600057
Wkrętak do śrub z nacięciem prostym
Mocne strony
Wkrętak do śrub z nacięciem prostym
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 157,6 g |
| Końcówka | płaski |
| Rozmiar nadruku | 8 |
| Długość ostrza | 150 mm |
| Długość | 277 mm |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,76 Netto
/ Sztuka
zł 45,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie