Wkrętaki Beta Tools 1207TX 10
Klucze Torx® z rękojeścią, do śrub z gniazdem Torx®, chromowane, końcówki czarne
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:1207TX 10
Rubix:510738
Producent:012070010
EAN:8014230404042


Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 10 |
| Długość ostrza | 80 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak TORX T10 1207TX
Klucze Torx® z rękojeścią, do śrub z gniazdem Torx®, chromowane, końcówki czarne
Mocne strony
Klucze Torx® z rękojeścią, do śrub z gniazdem Torx®, chromowane, końcówki czarne
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 65 g |
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | 10 |
| Długość ostrza | 80 mm |
| Długość | 80 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie