Wkrętaki Wera 05027933001

300 TX TORX® śrubokręt z kontrolowanym dokręcaniem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Wera:05027933001
Rubix:486896
EAN:4013288093356
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkaprofil torx
Rozmiar nadrukutx9
Długość ostrza65 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wkrętak dynamometryczny 300 TX 9x65 05027933001


Charakterystyka: Moment dokręcania: 0.6 N·m - 3.0 N·m (0.4 ft.lb- 2.2 ft.lb), prefixed Dokładność: ± 10% Ostrze: hex, 4 mm, tightened Wykonanie: końcówka Black Point Uchwyt: Kraftform anti-bearing, wielokomponentowy

Zastosowania

Zastosowanie: profil TORX®

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkaprofil torx
Rozmiar nadrukutx9
Długość ostrza65 mm
Długość170 mm
175,99 Netto
/ Sztuka
216,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie