pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Narzędzia ręczne
(24 566)
Przenośne narzędzia elektryczne
(493)
Narzędzia pneumatyczne
(122)
Narzędzia pozostałe
(105)
Monitoring i opomiarowanie
(9165)
Narzędzia specjalne
(2979)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia zaciskowe
(16 617)
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
(2024)
Piły, noże, pilniki
(1751)
Ekstraktory
(922)
Magazyn
(1691)
Młotki, narzędzia udarowe
(1560)
Zobacz Narzędzia ręczne
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia ręczne
Magazyn
Szafki na kółkach
Pusty moduł magazynowy
Wkładka do zestawu 239A PL.476
Pusty moduł magazynowy Facom PL.476
Wkładka
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Facom:
PL.476
Rubix:
671500
EAN:
3148518590853
Szczegóły produktu : Wkładka do zestawu 239A PL.476
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
25,81
Netto
/
Sztuka
zł
31,75
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Stojak do kluczy 930 pusty 930/SPV
Wkład profilowany miękki 2451/MV287
Zestaw 80 wkrętaków easy na pł.wiszącej 1203/E10P
Walizka narzędziowa bez narzędzi 2032/TV
Klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą ze stali nierdzewnej 96BPINOX 4 000961444
Wkład profil. na zestaw narz. 2450/m69 2451/MV69
Wkładka do MOD.E20LPB PL.624
Pudełko na klucze 677/100-678/150,puste 678/CV3
Wkładka na narzędzia, pusta, ET-1100 W 2678322
Wkładka do kluczy 66A-1 PL.319A
Regał przyścienny 6m system-c68, pusty C68/6
Komplet kluczy płasko-oczkowych 6-32mm 42/SP25 25sz
Wkładka narzędziowa z zestawem 1100 W-001 2836181
Wkładka plastikowa PL.480
Dłuższy moduł pusty 1500 ED-150 K