Referencje
Beta Tools:C68/6
Rubix:704988
Producent:068000006
EAN:8014230462455

Szczegóły produktu : Regał przyścienny 6m system-c68, pusty C68/6
Pusta ściana ekspozycyjna Beta
Mocne strony
Pusta ściana ekspozycyjna Beta
Zastosowania
Rozwiązania ekspozycyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 340000 g |
| Liczba przedziałów | 1 |
| Długość | 3 mm |
| Wysokość | 3 mm |
| Szerokość | 3 mm |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29 340,59 Netto
/ Sztuka
zł 36 088,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
