Referencje
Facom:PL.319A
Rubix:671471
EAN:3148516691347

Szczegóły produktu : Wkładka do kluczy 66A-1 PL.319A
Taca termoformowana do MOD.66A-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba przedziałów | 6 |
|---|---|
| Długość | 418 mm |
| Wysokość | 175 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Materiał | termoformowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 120,62 Netto
/ Sztuka
zł 148,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
