ruko:214030TX
rubix:1469375
ean:4007140281319

- Średnica wiercenia: 3 mm
- Całkowita długość: 61 mm
- Długość cięcia: 33 mm
ruko:258020T
rubix:574795
ean:4007140141750

- Średnica wiercenia: 2 mm
- Całkowita długość: 49 mm
- Długość cięcia: 24 mm
ruko:258025F
rubix:642873
ean:4007140122308

- Średnica wiercenia: 2.5 mm
- Całkowita długość: 57 mm
- Długość cięcia: 30 mm
ruko:229055F
rubix:574833
ean:4007140338211

- Średnica wiercenia: 5.5 mm
- Całkowita długość: 93 mm
- Długość cięcia: 57 mm
ruko:281055E
rubix:575054
ean:4007140342492

- Średnica wiercenia: 5.5 mm
- Całkowita długość: 93 mm
- Długość cięcia: 57 mm
ruko:250080T
rubix:511789
ean:4007140068224

- Średnica wiercenia: 8 mm
- Całkowita długość: 117 mm
- Długość cięcia: 75 mm
ruko:250035T
rubix:511770
ean:4007140068118

- Średnica wiercenia: 3.5 mm
- Całkowita długość: 70 mm
- Długość cięcia: 39 mm
ruko:250085T
rubix:511790
ean:4007140068231

- Średnica wiercenia: 8.5 mm
- Całkowita długość: 117 mm
- Długość cięcia: 75 mm
ruko:250105T
rubix:511794
ean:4007140068286

- Średnica wiercenia: 10.5 mm
- Całkowita długość: 133 mm
- Długość cięcia: 87 mm
ruko:250045T
rubix:511772
ean:4007140068149

- Średnica wiercenia: 4.5 mm
- Całkowita długość: 80 mm
- Długość cięcia: 47 mm
ruko:250110T
rubix:511796
ean:4007140068293

- Średnica wiercenia: 11 mm
- Całkowita długość: 142 mm
- Długość cięcia: 94 mm
ruko:250090T
rubix:511791
ean:4007140068248

- Średnica wiercenia: 9 mm
- Całkowita długość: 125 mm
- Długość cięcia: 81 mm
ruko:250050T
rubix:511773
ean:4007140068156

- Średnica wiercenia: 5 mm
- Całkowita długość: 86 mm
- Długość cięcia: 52 mm
ruko:250095T
rubix:511792
ean:4007140068255

- Średnica wiercenia: 9.5 mm
- Całkowita długość: 125 mm
- Długość cięcia: 81 mm
ruko:250020T
rubix:575012
ean:4007140068057

- Średnica wiercenia: 2 mm
- Całkowita długość: 49 mm
- Długość cięcia: 24 mm
ruko:250055T
rubix:511774
ean:4007140068163

- Średnica wiercenia: 5.5 mm
- Całkowita długość: 93 mm
- Długość cięcia: 57 mm
ruko:250120T
rubix:511798
ean:4007140068316

- Średnica wiercenia: 12 mm
- Całkowita długość: 151 mm
- Długość cięcia: 101 mm
ruko:250060T
rubix:511775
ean:4007140068170

- Średnica wiercenia: 6 mm
- Całkowita długość: 93 mm
- Długość cięcia: 57 mm
ruko:250065T
rubix:511776
ean:4007140068187

- Średnica wiercenia: 6.5 mm
- Całkowita długość: 101 mm
- Długość cięcia: 63 mm
ruko:250040T
rubix:511771
ean:4007140068125

- Średnica wiercenia: 4 mm
- Całkowita długość: 75 mm
- Długość cięcia: 43 mm
ruko:250070T
rubix:511777
ean:4007140068200

- Średnica wiercenia: 7 mm
- Całkowita długość: 109 mm
- Długość cięcia: 69 mm
ruko:250025T
rubix:575013
ean:4007140068071

- Średnica wiercenia: 2.5 mm
- Całkowita długość: 57 mm
- Długość cięcia: 30 mm
ruko:250075T
rubix:511788
ean:4007140068217

- Średnica wiercenia: 7.5 mm
- Całkowita długość: 109 mm
- Długość cięcia: 69 mm
ruko:250010T
rubix:575010
ean:4007140068026

- Średnica wiercenia: 1 mm
- Całkowita długość: 34 mm
- Długość cięcia: 12 mm
96 produktów z 1053