Referencje
Ruko:250020T
Rubix:575012
EAN:4007140068057

Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 2 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 49 mm |
| Długość cięcia | 24 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło kręte HSS-G TiN DIN338 typ N fi 2.0mm 250020T
Wysokowydajne, szlifowane standardowe wiertło skrętne wykonane z wytrzymałej stali szybkotnącej. Całkowicie szlifowane wiertło skrętne charakteryzuje się precyzyjną koncentrycznością. Dzięki podzielonemu ostrzu wiertło posiada dobre właściwości centrujące i wymaga niewielkiego nacisku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 2 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 49 mm |
| Długość cięcia | 24 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Powłoka | tin |
| Tolerancja | h8 |
| Kąt spirali | 25 ° |
| Kierunek cięcia | prawy |
| Materiał obróbkowy | stal;mosiądz;tworzywo sztuczne;brąz;żeliwo;stal nierdzewna |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1,91 Netto
/ Sztuka
zł 2,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie