Wiertło spiralne Ruko 201093

Wiertło DIN 338 typ N, HSS walcowane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ruko:201093
Rubix:797206
EAN:4007140013842
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wiercenia9.3 mm
Całkowita długość125 mm
Długość cięcia81 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło kręte do metalu HSS-R DIN-338 typ N fi 9.3mm 201093


Wiertło walcowane ze stali szybkotnącej, powierzchnia poddana obróbce parowej. Otrzymane przez walcowanie na gorąco, to wiertło oferuje pewną elastyczność. Mniej kruche i mniej łamliwe niż wiertło szlifowane, nadaje się szczególnie do użycia na budowie, we wiertarkach przenośnych. HSS: stal szybkotnąca, do wiercenia w materiałach łatwych do obróbki, o twardości poniżej 900 N/mm².

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wiercenia9.3 mm
Całkowita długość125 mm
Długość cięcia81 mm
Typ trzpieniacylindryczny
DIN standarddin 338
Tolerancjah8
Materiał skrawającyhss
Kąt szczytowy118 °
Średnica ogona9.3 mm
4,57 Netto
/ Sztuka
5,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie