Wiertło spiralne Fortis Tools 10730870, 9112030870

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:10730870, 9112030870
Rubix:3047087
Producent:4317784724265
EAN:4317784724265
brand logo

Informacje techniczne

Całkowita długość125 mm
Typ trzpieniacylindryczny

Szczegóły produktu : Wiertło kręte DIN338 HSS, Bronce, kształt C, 8,70mm


Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym
Wykonanie: precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka zmniejszające siły skrawające, powierzchnia prawej krawędzi skrawającej waporyzowana, małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki.

Mocne strony

wysoka dokładność podziałki

Zastosowania

wydajne wiertło standardowe do wiercenia stali stopowej i niestopowej. W szczególności nadaje się do wiertarek ręcznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Całkowita długość125 mm
Typ trzpieniacylindryczny
26,89 Netto
/ Sztuka
33,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie