Wiertło spiralne Ruko 211182

Wiertła do młotów udarowo-obrotowych SDS-plus

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ruko:211182
Rubix:739446
EAN:4007140052537
brand logo

Informacje techniczne

Całkowita długość1000 mm
Typ trzpieniacylindryczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wiertło udarowe SDS-plus 18mm x 1000/950 211182


Wiertło z płytką skrawającą z węglika w specjalnym stopie odpornym na udary. Kąt ostrza: 130°. Specjalne spoinowanie, bardzo wytrzymałe. Trzonek: wykonanie SDS-plus. Opakowanie: sprzedawane z klipsem do sprzedaży samoobsługowej. Szczególnie nadaje się do zastosowań w zakresie mocowań. Zakres zastosowań: granit, beton, klinkier, kamień, murarstwo, twarde płytki, marmur. Do stosowania z wszystkimi młotami udarowo-obrotowymi z uchwytem SDS-plus i z uchwytem SDS-plus o 2 rowkach, na przykład: Hilti TE 10-22.

Mocne strony

Niezwykle wytrzymałe dzięki wzmocnionemu rdzeniowi przekazującemu maksymalną energię z młota udarowo-obrotowego do ostrza wiertła. Wysoka odporność na ścieranie dzięki specjalnemu procesowi piaskowania wzmacniającemu. Czterowijowa spirala zapewniająca optymalne odprowadzanie pyłu powstającego przy wierceniu.

Zastosowania

Wywiercić otwór wstępny o głębokości około 150,0 mm za pomocą krótszego wiertła udarowego o tej samej średnicy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Całkowita długość1000 mm
Typ trzpieniacylindryczny
Średnica ogona18 mm
246,51 Netto
/ Sztuka
303,21 Brutto
  • Dostępny