Referencje
Beta Tools:410 12,00
Rubix:467452
Producent:004100210
EAN:8014230162126


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 12 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 151 mm |
| Długość cięcia | 101 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło cylindryczne krótkie HSS 12mm 410/12
Wiertła skrętne z trzonami walcowymi, seria krótka HSS, walcowane
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 190x80x13 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 81,2 g |
| Średnica wiercenia | 12 mm |
| Całkowita długość | 151 mm |
| Długość cięcia | 101 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,66 Netto
/ Sztuka
zł 25,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie