Referencje
Dormer:A0221/4
Rubix:440066
Producent:5967188
EAN:7320760588710


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 6.35 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 65 mm |
| Długość cięcia | 36 mm |
Szczegóły produktu : Wiertło HSS-TIN STUB 1/4 A0221/4
Krótkie wiertło z prostym chwytem, zgodne z DIN/ANSI standardem z 135°, wiercenie bez dziobania w stal i żeliwo.
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 6.35 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 65 mm |
| Długość cięcia | 36 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din / ansi |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 135 ° |
| Średnica ogona | 6.35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie