Wiertło spiralne Spartex 863974
Wiertło walcowe laminowane Hss
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Spartex:863974
Rubix:2150396
EAN:3660338184390


Informacje techniczne
| Średnica wiercenia | 4 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 75 mm |
| Długość cięcia | 43 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wiertło walcowe HSS FI 4.0 mm 863974
Wiertło walcowe laminowane Hss Idealne do konwencjonalnych prac konserwacyjnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wiercenia | 4 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 75 mm |
| Długość cięcia | 43 mm |
| Typ trzpienia | cylindryczny |
| DIN standard | din 338 |
| Kąt spirali | 25 ° |
| Materiał skrawający | hss |
| Kąt szczytowy | 118 ° |
| Średnica ogona | 4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2,07 Netto
/ Sztuka
zł 2,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie