Referencje
Mecaline:884961
Rubix:2931114
EAN:3660338382710


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | niebieski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód kalibrowany poliuretan, niebieski 12/9mm, 884961, 100 metrów
MECALINE Węże poliuretanowe Shore 98 A, elastyczne półprzezroczyste lub kolorowe o dużej elastyczności z bardzo dobrą elastycznością i dużą dokładnością wymiarową. Rury te są szczególnie wskazane dla rynku pneumatycznego, gdzie wymagany jest mały promień gięcia do montażu w wąskich szafkach. Zakres temperatur: od -40°C do +60°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | pu |
| Długość rolki | 100 m |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny