Referencje
Mecaline:846340
Rubix:1745766
EAN:3660338081767


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | czarny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód kalibrowany poliamidowy, czarny 8/6mm 846340 100m
MECALINE Rury poliamidowe wykonane z wysokowydajnych długołańcuchowych poliamidów do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych. Szeroka kompatybilność chemiczna. Odporny na wiele agresywnych cieczy. Doskonałość właściwości mechanicznych.
Zakres temperatur: od -60°C do +130°C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 8 mm |
| Kolor | czarny |
| Materiał | pa |
| Długość rolki | 100 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 733,61 Netto
/ CL
zł 902,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie