Referencje
Mecaline:897532
Rubix:2931394
Producent:897532
EAN:3660338498626


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Kolor | przezroczysty |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód techniczny PCV z oplotem 10x16mm, przezroczysty, w rolce 50m, 897532
Przezroczysty wąż z PVC (bez ftalanów) ze wzmocnieniem tekstylnym do przepuszczania płynów spożywczych pod ciśnieniem, alkoholi do 20°. Zakres temperatur: -20°C...60°C. Zgodny z dyrektywą europejską Reg (UE) 10/2011 dotyczącą stymulantów A-B-C-D2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Kolor | przezroczysty |
| Materiał | pvc |
| Długość rolki | 50 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,13 Netto
/ CL
zł 11,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie