Przewód Mecaline 846250

WĘŻE BIPOLIMEROWE (BI-PO)

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:846250
Rubix:1745738
EAN:3660338081385
BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 8X6 RLX:100M BLACK

Informacje techniczne

Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.8 mm
Kolorczarny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód kalibrowany bi-polimerowy 8x6 mm, czarny, rolka 100m 846250


Węże MECALINE Bi-Polymer to bardzo innowacyjne połączenie w jednym produkcie najlepszych właściwości Poliuretanu i Poliamidu. Ekskluzywna receptura kopolimerów, która nadaje wężom dużą elastyczność i zdolność do załamywania, bardzo dobrą stabilność wymiarową, dobrą odporność na hydrolizę, dobrą odporność chemiczną, doskonałą odporność temperaturową (od -40°C do +100°C).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.8 mm
Kolorczarny
Materiałbi-po
Długość rolki100 m
715,23 Netto
/ CL
879,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie