Referencje
Festo:PAN-4X0,75-GE
Rubix:2924585
Producent:553930
EAN:4052568053413

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 2.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 4 mm |
| Kolor | żółty |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód z tworzywa sztucznego PAN-4X0,75-GE
Przewód PAN marki FESTO to elastyczny przewód pneumatyczny wykonany z wysokiej jakości poliamidu, przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w automatyce przemysłowej.
Przewód pneumatyczny PAN
Mocne strony
Wysoka elastyczność i odporność na zginanie
Długa żywotność
Szeroka gama wariantów
Długa żywotność
Szeroka gama wariantów
Zastosowania
Instalacje pneumatyczne w maszynach i liniach produkcyjnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 280x280x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8,02 g |
| Średnica wewn. | 2.9 mm |
| Średnica zewn. | 4 mm |
| Kolor | żółty |
| Materiał | tpe-a (termoplastyczny elastomer) |
| Długość rolki | 50 m |
| Min. ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,74 Netto
/ CL
zł 8,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie