Wąż HP Kärcher 63901710

Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Kärcher:63901710
Rubix:896110
EAN:4002667388947
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Wąż ciśnieniowy 20mb 6.390-171.0 Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5


Z opatentowanym połączeniem AVS przy pistolecie (obrotowym) i dokręcaniem ręcznym. M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem antyzałamaniowym. ID 8/155°C/315 bar. 20 metrów.
Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)400x400x110 mm
Waga Logistyczna3650 g
Długość20 m
Dla modeluhd 6/15 c plus *eu
  • Termin dostawy na zapytanie