Wąż HP Kärcher 00032253

Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Kärcher:00032253
Rubix:2428265
Producent:00032253
EAN:4002667578034
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Wąż wysokociśnieniowy DN8/11 63901850


Z opatentowanym połączeniem AVS przy pistolecie (obrotowym) i dokręcaniem ręcznym. M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem antyzałamaniowym. ID 8/155°C/315 bar. 15 metrów.
Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)490x310x70 mm
Waga Logistyczna3750 g
Długość15 m
Dla modeluhd 6/15 c plus *eu
  • Termin dostawy na zapytanie