Wąż HP Kärcher 63912380
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Zobacz informacje techniczneReferencje
Kärcher:63912380
Rubix:1668277

Szczegóły produktu : Wąż wysokociśnieniowy standardowy 10m 6.391-238.0
Wąż wysokociśnieniowy 10 m (M 22 x 1,5) z zabezpieczeniem antyzałamaniowym. Z opatentowanym przyłączem pistoletu z obrotowym spustem AVS i ręcznym złączem. Dodatkowe dane: DN 6/155°C/250 bar.
Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155ºC/250 bar
Mocne strony
Zabezpieczenie przed załamaniem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 240x240x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1580 g |
| Długość | 10 m |
| Dla modelu | hd 6/15 c plus *eu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie