Walizka z przegródkami Facom BP.Z8PB

Walizka Organizer 8 przegródek FACOM

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:BP.Z8PB
Rubix:669633
EAN:3148517763517
brand logo

Informacje techniczne

Liczba przedziałów10
Dopuszczalne obciążenie1.743 kg
Szerokość335 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Organizer szeroki BP.Z8PB


Ta walizka z przegródkami odpowiada powszechnym potrzebom przechowywania materiałów eksploatacyjnych w warsztacie i na budowie. Jej przezroczysta pokrywa i wyjmowane przegródki zapewniają szybki i wygodny dostęp do zawartości.

Cechy :
Organizer BP.Z8 wyróżnia się przezroczystą pokrywą z poliwęglanu, która pozwala zidentyfikować zawartość bez otwierania walizki. Pokrywa pełni również funkcję zabezpieczającą: blokuje wewnętrzne skrytki podczas transportu, zapobiegając przesuwaniu się przechowywanych elementów. Wnętrze zawiera 8 wyjmowanych przegródek, które można podzielić dzięki dwóm odłączanym separatorom, co pozwala uzyskać do 10 komór. Ta modułowość ułatwia organizację materiałów eksploatacyjnych o różnych rozmiarach i charakterze w jednym pojemniku.

Specyfikacje :
- Référence : BP.Z8.
- Hauteur : 106 mm.
- Longueur : 422 mm.
- Profondeur : 335 mm.
- Poids net : 1,8 kg.
- Nombre de compartiments : 8 (extensibles jusqu'à 10 cases).
- Nombre de séparateurs amovibles : 2.
- Matériau du couvercle : polycarbonate.
- Matériau charnières et loquets : plastique.
- Coloris : noir, rouge et transparent.

Mocne strony

- Widoczność : przezroczysta pokrywa z poliwęglanu umożliwia identyfikację zawartości bez konieczności jej otwierania.
- Modułowość : wyjmowane pojemniki pozwalają szybko przenieść dany typ akcesorium bez zabierania całej walizki.
- Bezpieczeństwo : pokrywa blokuje przegródki i utrzymuje elementy na miejscu podczas transportu.
- Kompaktowość : format walizki ogranicza zajmowaną przestrzeń w warsztatach i furgonach.

Zastosowania

Ten praktyczny organizer znajdzie zastosowanie w warsztatach utrzymania ruchu, stanowiskach produkcyjnych oraz pojazdach serwisowych. Nadaje się do przechowywania powszechnych materiałów eksploatacyjnych, takich jak śruby, nakrętki, kołki rozporowe, uszczelki lub małe części zamienne.
Dzięki modułowej konstrukcji sprawdza się zarówno na stałym stanowisku roboczym, jak i w warunkach mobilnych, zwłaszcza dla techników przemieszczających się między obiektami. Branże takie jak mechanika ogólna, konserwacja budynków i urządzeń przemysłowych to najczęstsze środowiska użytkowania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba przedziałów10
Dopuszczalne obciążenie1.743 kg
Szerokość335 mm
Długość422 mm
Kolorbezbarwny
Liczba pól10
Materiałpoliwęglan (pokrywa)
Wysokość106 mm
Głębokość106 mm
zł 175,53 Netto
/ Sztuka
zł 215,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie