Walizka z przegródkami Bahco PTB402355-24
Organizer plastikowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:PTB402355-24
Rubix:474665
EAN:7314150154661


Informacje techniczne
| Liczba przedziałów | 24 |
|---|---|
| Szerokość | 230 mm |
| Długość | 355 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Organizer plastikowy PTB402355-24
Mocne strony
•Transparent polypropylene
4 to 24 modular compartments
Resistant coloured latches
Handles in transparent polypropylene
contents not included
4 to 24 modular compartments
Resistant coloured latches
Handles in transparent polypropylene
contents not included
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 510 g |
|---|---|
| Liczba przedziałów | 24 |
| Szerokość | 230 mm |
| Długość | 355 mm |
| Kolor | bezbarwny |
| Liczba pól | 1 |
| Liczba elementów | 1 |
| Wysokość | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie