Referencje
Bahco:PTB402280-6
Rubix:561929
EAN:7314150167531


Informacje techniczne
| Liczba przedziałów | 6 |
|---|---|
| Szerokość | 180 mm |
| Długość | 280 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Plastikowy organ. 280X180X40 PTB402280-6
Mocne strony
•Transparent polypropylene
6 compartments
contents not included
6 compartments
contents not included
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 350 g |
|---|---|
| Liczba przedziałów | 6 |
| Szerokość | 180 mm |
| Długość | 280 mm |
| Kolor | bezbarwny |
| Liczba pól | 1 |
| Liczba elementów | 1 |
| Wysokość | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie