Referencje
INA:STO6-X-TV
Rubix:598355
Producent:0001627870000
EAN:4012802717167


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Rolka STO6-X-TV
Łożyska kulkowe typu yoke STO, bez prowadzenia osiowego, pierścień zewnętrzny bez żebrowania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x19x19 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 17 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | sto |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3750 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 54,54 Netto
/ Sztuka
zł 67,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie