Rolka podporowa SKF RNA 2204.2RS/W64
Rolka bieżna Łożysko igiełkowe typu jarzmowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:RNA 2204.2RS/W64
Rubix:647965
Producent:21258
EAN:07316570206388


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 17.8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNA 2204.2RS/W64
Rolka bieżna Łożysko igiełkowe typu jarzmowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Uszczelki stykowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 160 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 17.8 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | rna |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie