Referencje
INA:KRE35-PP-A
Rubix:231365
Producent:0055922910000
EAN:4012802459173


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRE35-PP-A
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Łożyska kulkowe typu KRE..-PP ze ślizgowym prowadzeniem, z kołnierzem ekcentrycznym, z plastikowymi podkładkami ślizgowymi po obu stronach.
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x20x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 177 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Seria | kre..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 3600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 207 Netto
/ Sztuka
zł 254,61 Brutto
- Dostępny