Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał drążony 60x36 WH60H7
Wał pełny / Wał czopowy INA WH60
Wał drążony
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
WH60
Rubix:
801597
Szczegóły produktu : Wał drążony 60x36 WH60H7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
1126,9
Netto
/
Metr
zł
1386,09
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wałek W40H6-X46 L=712mm
Wał pełny W50 h6 L=2275mm
Wałek W50H6 L=2750mm
Wał pełny nierdzewny x46Cr13 W50H6-X46 L=3000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W25H6-X46 L=1000mm
Wałek W30H7-CR L=1000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W12H6-X46 L=1080mm
Wał drążony 80x56 WH80h7
Wał pełny chromowany W20 h7 L=205mm
Wał pełny W60 h6
Wałek W40H6-X46 L=1330mm
Wałek W50H6 L=2000mm
Wałek W40H6 L=2072mm
Wałek W25H6 L=270mm
Wał pełny W60 h6 L=1570mm